Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM1SA/CF/3K18/W6 INCASSO ORIEN. QUAD./C L100 18W 3K BI - M1SA/CF/3K18/W6

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071921020

Artikelnummer

NOBM1SA/CF/3K18/W6

Herstellernummer

M1SA/CF/3K18/W6

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

drehbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

127 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

18...18 W

Einbaubreite:

96 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

105 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

96 mm

Länge:

105 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso orientabile quadro a LED per installazione a soffitto. Cornice: in alluminio verniciato bianco con staffe di fissaggio regolabili per soffitti di spessore diverso. Corpo: in alluminio pressofuso. Riflettore: in policarbonato in finiture bianco. Cablaggio: alimentatore 220-240V - 50/60Hz incluso. Sorgente LED COB CITIZEN 18W 1500Lm 3000K 500mA 20°.