NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBM2SF/CM/4K18/B1 INCASSO FISSO QUAD./C L125 18W 4K NE - M2SF/CM/4K18/B1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Max. Systemleistung - 21 W
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Packung
1 ST
EAN
7449074555840
Artikelnummer
NOBM2SF/CM/4K18/B1
Herstellernummer
M2SF/CM/4K18/B1
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Max. Systemleistung:
21 W
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1321 lm
Lichtstrom:
1600...1600 lm
Spannungsart:
AC/DC
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
160 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Seilsystem:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Höhe/Tiefe:
2 mm
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Einbaubreite:
122 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
134 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
122 mm
Länge:
134 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein



