NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBR41/3K/15/NE PROIETT.40W 3K CRI97 15 IP20 230V NE - R41/3K/15/NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Schutzart (IP) - IP20
Gehäusefarbe - schwarz
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
7449078606630
Artikelnummer
NOBR41/3K/15/NE
Herstellernummer
R41/3K/15/NE
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Schutzart (IP):
IP20
Gehäusefarbe:
schwarz
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3300 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
I
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
108 mm
Höhe/Tiefe:
226 mm
Geeignet für Lampenleistung:
40...40 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
142 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



