Startseite

NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS2R/NE BINARIO CONTROSOFFITTO NE 2M - S2R/NE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 3

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

  • Ausführung der Oberfläche - matt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075814052

Artikelnummer

NOBS2R/NE

Herstellernummer

S2R/NE

Hersteller

NOB

Nennspannung:

220...240 V

Anzahl der Gruppen/Phasen:

3

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Ausführung der Oberfläche:

matt

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Schutzklasse:

I

Breite:

52 mm

Werkstoff:

Aluminium

Biegbar:

nein

Einbaubreite:

31.4 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

37.8 mm

S2R - Binario ad incasso DALI elettrificato trifase di 2m (tensione di rete 230/250V - 16A) a 6 conduttori: 4 per modalità trifase, 2 per la gestione di un qualsiasi segnale (es. dali, dmx, lon, eib, ecc). Lunghezza 2m. Il sistema formato da n. 3 conduttori di fase + neutro permette di ottenere n.3 circuiti distinti per n.3 accensioni separate. Rete trifase: carico complessivo di 16A (10500VA), DALI 2X1A (100VA). Rete monofase: carico massimo di 16A (3500VA), DALI 2x1A. Accessori da ordinare separatamente. Normativa: EN 60570. Colore: nero.