NOBILE ILLUMINAZIONE - NOBS6H/BI TAPPO PER BINARIO H + VITE DI BLOCCO BI - S6H/BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 31.4 mm
Höhe - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074191024
Artikelnummer
NOBS6H/BI
Herstellernummer
S6H/BI
Hersteller
NOB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
31.4 mm
Höhe:
83 mm
Tappo di chiusura per binario con vite di blocco. Colore bianco.


