NOTIFIER ITALIA SR - NOT6X1001KSH544EGRS BACKUP UPS EN54 - 6X100 AH - 6X1001KSH544EGRS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1600 W
Ausgangsscheinleistung - 2000 VA
USV-Technologie - Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13 - 0
Packung
1 ST
EAN
7449077279491
Artikelnummer
NOT6X1001KSH544EGRS
Herstellernummer
6X1001KSH544EGRS
Hersteller
NOT
Ausgangswirkleistung:
1600 W
Ausgangsscheinleistung:
2000 VA
USV-Technologie:
Online
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Eingangsspannung:
230...230 V
Bauform:
482,6 mm (19 Zoll)-Gerät
Ausgangsspannung:
230...230 V
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Spannungsart:
AC
Anzahl der Primärphasen:
1
Gewicht:
193 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Primärfrequenz:
50...50 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
0
Sekundärfrequenz:
50...50 Hz


