Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-010-200.001 DIFFUSORE INCASSO 10WATT - DIS-010-200.001

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTDIS-010-200.001 DIFFUSORE INCASSO 10WATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endstufe

  • Freistehend - ja

  • Rack-Montage möglich - nein

  • 50 V-Verstärker - nein

  • 70 V-Verstärker - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074245369

Artikelnummer

NOTDIS-010-200.001

Herstellernummer

DIS-010-200.001

Hersteller

NOT

Ausführung:

Endstufe

Freistehend:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

50 V-Verstärker:

nein

70 V-Verstärker:

nein

100 V-Verstärker:

ja

Musikleistung an 100 V:

10 W

Mit Display:

nein

Mit VU-Meter:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Bedienung über App:

nein

Bedienung über Software:

nein

Mit Backup-Batterie:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

222 mm

Höhe:

129 mm

Diffusore incasso soffitto EN54-24, woofer 8"potenza 10 watt per linee a 100V, calotta metallica antifiamma, morsetto ceramico, fusibile termico 150 °C e cavo antifiamma. ? 222 mm × 129 mm. Colore bianco. SPL (EN54): 93,9 dB @ 1W/1m