NOTIFIER ITALIA SR - NOTDMP-006-165.MDF DIFFUSORE PARETE SPL 1MT/1W - 99.5DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endstufe
Freistehend - ja
Rack-Montage möglich - nein
50 V-Verstärker - nein
70 V-Verstärker - nein
Packung
1 ST
EAN
7449074488827
Artikelnummer
NOTDMP-006-165.MDF
Herstellernummer
DMP-006-165.MDF
Hersteller
NOT
Ausführung:
Endstufe
Freistehend:
ja
Rack-Montage möglich:
nein
50 V-Verstärker:
nein
70 V-Verstärker:
nein
100 V-Verstärker:
ja
Musikleistung an 100 V:
6 W
Mit Display:
nein
Mit VU-Meter:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Bedienung über App:
nein
Bedienung über Software:
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Breite:
252 mm
Höhe:
192 mm
Tiefe:
82 mm


