Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTG700C-RL RIV. METANO 0-100PERC. IP55 RELE - G700C-RL

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTG700C-RL RIV. METANO 0-100PERC. IP55 RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8001021417091

Artikelnummer

NOTG700C-RL

Herstellernummer

G700C-RL

Hersteller

NOT

Rivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contentitore antipolvere IP55. Tensione di alimentazione 12/24 Vdc, Elemento sensibile Catalitico, Assorbimento a riposo 70 mA max, Assorbimento in allarme 90 mA max, Temperatura di funzionamento 0°C / +40°C, Umidità relativa 90%, Peso 370g, Dimensioni HxLxP (mm) 141x100x60.