Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSE-SPW DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC - OSE-SPW

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTOSE-SPW DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - Kombination

  • Vernetzbar über Kabel - nein

  • Montageart - Aufbau

  • Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - ja

  • Primärstromversorgung - Netzbetrieb

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072189610

Artikelnummer

NOTOSE-SPW

Herstellernummer

OSE-SPW

Hersteller

NOT

Wirkprinzip:

Kombination

Vernetzbar über Kabel:

nein

Montageart:

Aufbau

Vernetzbar über Funk (standardmäßig):

ja

Primärstromversorgung:

Netzbetrieb

Vernetzbar über Funk (optional):

nein

Standalone:

ja

Max. Anzahl vernetzbar:

7

Farbe:

weiß

Rauchschalter:

ja

Lautstärke:

0 dB(A)

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Durchmesser:

0 mm

Breite:

136 mm

Länge:

208 mm

Höhe/Tiefe:

96 mm

DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDCDETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore. Tale accorgimento consente al ricevitore di ignorare qualsiasi fascio luminoso UV ed IR che provenga da sorgenti diverse dagli emettitori: i tipici problemi di interferenze generate dalla luce solare vengono così superati. Consumo di corrente emettitore(a 24 V CC): 350µA potenza standard 800µA potenza elevata. Dimensioni emettitore: 208 mm x 136 mm x 96 mm. Certificato secondo EN54-12.