NOTIFIER ITALIA SR - NOTP700 PULS MAN INDIRIZ ANALOGICO ROTTURA VETRO - P700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio - no
Con vetro di protezione - sì
Colore - Rosso
Altezza - 107 mm
Packung
1 ST
Produktserien
PULSANTI MANUALI
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8013768498158
Artikelnummer
NOTP700
Herstellernummer
P700
Hersteller
NOT
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Allarme antincendio (rosso)
Sistema radio:
no
Con vetro di protezione:
sì
Colore:
Rosso
Altezza:
107 mm
Larghezza:
107 mm
Profondità:
50 mm
Con etichetta di protezione (in carta):
sì



