Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 5 SIRENA IP66 - EN54-3 - 105DB - PA 5

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA 5 SIRENA IP66 - EN54-3 - 105DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768012323

Artikelnummer

NOTPA 5

Herstellernummer

PA 5

Hersteller

NOT

23350630000 - Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3