NOTIFIER ITALIA SR - NOTPA X 1-05 ACUSTICO E LUCE FLASH COMBINATI. 24 DC - PA X 1-05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 24...24 V
Stromart - DC
Art des akustischen Signals - sonstige
Kalottenfarbe - rot
Montageart - Aufbau
Packung
1 ST
EAN
8013768964639
Artikelnummer
NOTPA X 1-05
Herstellernummer
PA X 1-05
Hersteller
NOT
Nennspannung:
24...24 V
Stromart:
DC
Art des akustischen Signals:
sonstige
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Lautstärke:
100 dB
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusefarbe:
rot
Leuchtmittel:
LED
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Entspricht EN 54-23:
ja