Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3042 ARMADIO RACK 19 BP - 42U PORTA VETRO - RIP3042

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3042 ARMADIO RACK 19 BP - 42U PORTA VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 42

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Tiefe - 600 mm

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071516622

Artikelnummer

NOTRIP3042

Herstellernummer

RIP3042

Hersteller

NOT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

42

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

600 mm

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

600 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

2030 mm

Art der Lüftung:

ohne

Mit Seitenwänden:

ja

Material Fronttür:

Glas

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

ja

Verriegelung der Fronttür:

Zweipunkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

ohne

Zerlegbar:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Armadio rack 42 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, porta posteriore con chiusura a chiave. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco completo di 88 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm, quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 2030, peso60 Kg. Protezione IP30