NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIV-601/FA RIV. LIN. OTT. DI FIAMMA EEX-D - RIV-601/FA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - optisch
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449079287555
Artikelnummer
NOTRIV-601/FA
Herstellernummer
RIV-601/FA
Hersteller
NOT
Wirkprinzip:
optisch
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Kabeleinführung:
Unterseite
Rivelatore ottico di fiamma sensibile alle radiazioni infrarosse adatto agli ambienti dove si ha un'alta probabilità di pericoli incendio. Con relè d'uscita che si attiva dopo segnalazione continua di 1-10 secondi (regolabile). Custodia antideflagrante. Contenitore stagno, per impianti di produzione e magazzini interni ed esterni. Evitare l'esposizione diretta al sole e lampade forti che abbagliano il rivelatore. Ritardo d'allarme tarato a 5 secondi, ma regolabile da 1 a 10. Segnalatore led d'allarme. Dotato di dispositivo manuale o automatico TELETEST che consente di controllare a distanza l'efficienza del rivelatore.


