NOTIFIER ITALIA SR - NOTTXT-PAN1-PLUS TELAIO SERIGRAFICO PER SCRITTE - TXT-PAN1-PLUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol - nein
Mit Warn-/Hinweistext - nein
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449077363824
Artikelnummer
NOTTXT-PAN1-PLUS
Herstellernummer
TXT-PAN1-PLUS
Hersteller
NOT
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Mit Warn-/Hinweissymbol:
nein
Mit Warn-/Hinweistext:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Montageart:
Wand
Nachleuchtend:
nein
Pellicole per PAN1-PLUS con personalizzata vendibili in confezione da 10 e a multipli di 10.


