Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NH1 RIV. NH3 CELLA EL.CH. EEX-D 0-1000PPM - VGS.AD-NH1

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTVGS.AD-NH1 RIV. NH3 CELLA EL.CH. EEX-D 0-1000PPM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070640458

Artikelnummer

NOTVGS.AD-NH1

Herstellernummer

VGS.AD-NH1

Hersteller

NOT

Rivelatore di ammoniaca NH3, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 1000 ppm. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d’apposito modulo. Possibile utilizzo con scheda relè su centrali a doppia soglia con preallarme a 10mA ed allarme a 20mA. Tensione di funzionamento 12-24Vcc. Assorbimento 90mA. Temperatura di funzionamento da -10°C a +55°C. Umidità relativa sino a 90%. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.