NOVALUX S.P.A. - NOX100508.01 LUCKY EVO: LED 38W 4K BIA L=1687 - 100508.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 5358 lm
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833081513
Artikelnummer
NOX100508.01
Herstellernummer
100508.01
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
5358 lm
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1687 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
52 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja



