Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX101301.99 ALIM. SLIM LED 24V - 45W PER SISTEMI - 101301.99

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX101301.99 ALIM. SLIM LED 24V - 45W PER SISTEMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 45...45 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Dimmung Phasenabschnitt - nein

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833082206

Artikelnummer

NOX101301.99

Herstellernummer

101301.99

Hersteller

NOX

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

45...45 W

Dimmung DALI:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Höhe:

16 mm

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

251 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung RF:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Schutzklasse:

II

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Durchmesser:

34 mm

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

ALIMENTATORE STABILIZZATO 24Vdc 220-240V 50/60Hz. ON/OFF