Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX101902.01 WELL TND: LED 10W 500MA 4K 36D IP54 BIA - 101902.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833085603

Artikelnummer

NOX101902.01

Herstellernummer

101902.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1325 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

88 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

88 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

WELL TONDO: Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo tondo in pressofusione di alluminio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA daordinare a parte.