NOVALUX S.P.A. - NOX101902.02 WELL TND: LED 10W 500MA 4K 36D IP54 NERO - 101902.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusefarbe - schwarz
Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
8026833085610
Artikelnummer
NOX101902.02
Herstellernummer
101902.02
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusefarbe:
schwarz
Ausstrahlungswinkel:
mediumstrahlend 21-40°
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Wandmontage:
ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1325 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Schutzklasse:
III
Betriebsgerät:
EVG
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Geeignet für Lampenleistung:
10...10 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
88 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
88 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein




