Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX101905.02 WELL QDR: LED 10W 500MA 3K 36D IP54 NERO - 101905.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088215

Artikelnummer

NOX101905.02

Herstellernummer

101905.02

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar
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
1325 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Einbaubreite:

85 mm

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

74 mm

Lichtaustritt:

direkt

Einbaulänge:

85 mm

Länge:

74 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

WELL QUADRATO: Downlight LED per incasso da rasare, installabile su cartongesso di spessore 5-15 mm. Corpo quadrato in acciaio verniciato. Dissipatore e controtelaio in pressofusione di alluminio anodizzato. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte.