Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX102008.01 THE PANEL 2: 1200X300 35W 4K C/AL - 102008.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 32 W

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3447 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833086044

Artikelnummer

NOX102008.01

Herstellernummer

102008.01

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

32 W

Schutzart (IP):

IP40

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3447 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

ja

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

1195 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

295 mm

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Einbaulänge:

1240 mm

Höhe/Tiefe:

8 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Einbaubreite:

340 mm

Dimmung Touch and Dim:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

950...950 mA

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

25...25 °C

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

ja

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Pannello LED con cornice in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco, diffusore opale in PMMA resistente ai raggi UV. UGR<19 4H-8H, S=0,25, indice di riflessione 70-50-20. Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, per le altre installazioni prevedere gli opportuni accessori da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.