NOVALUX S.P.A. - NOX102028.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.600 - 102028.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Werkstoff - Stahl
Farbe - sonstige
Länge - 600 mm
Breite - 600 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089359
Artikelnummer
NOX102028.99
Herstellernummer
102028.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
12.5 mm
Transparent:
nein
KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO 600x600 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.



