Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX102029.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200 - 102029.99

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX102029.99 THE PANEL 2: KIT INST.INC.RAS.CART.1200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 1200 mm

  • Breite - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833089366

Artikelnummer

NOX102029.99

Herstellernummer

102029.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Einbaurahmen

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

1200 mm

Breite:

300 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

12.5 mm

Transparent:

nein

KIT PER INSTALLAZIONE AD INCASSO A RASAMENTO 1200x300 Profilo da rasare su cartongesso di spessore 12,5 mm. Il pannello si installa in appoggio.