NOVALUX S.P.A. - NOX102031.99 THE PANEL 2: KIT ANTIC. L3000 +MORS. - 102031.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - Edelstahl
Länge - 3000 mm
Zubehör - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833090409
Artikelnummer
NOX102031.99
Herstellernummer
102031.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Edelstahl
Länge:
3000 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Transparent:
nein
KIT ANTICADUTA Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.


