NOVALUX S.P.A. - NOX102109.99 STRIP CCT: 19,2W/M-24V-5M-3K-5.7K CRI90 - 102109.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1906 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 3000...5700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8026833091437
Artikelnummer
NOX102109.99
Herstellernummer
102109.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
1906 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
3000...5700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
19.2 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
sonstige
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
240
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Max. Systemleistung:
96 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja



