NOVALUX S.P.A. - NOX102605.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB - 102605.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 556 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 14.4 W
Packung
1 ST
EAN
8026833088093
Artikelnummer
NOX102605.99
Herstellernummer
102605.99
Hersteller
NOX
Lichtstrom je Meter:
556 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
RGB
Breite:
10 mm
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Dimmer:
ja
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Mit Anschlussset:
nein
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Lichtstrom einstellbar:
nein
Mit Endstück:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Max. Systemleistung:
72 W
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
ja
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Kleinster Biegeradius:
30 mm
Mit Schutzabdeckung:
nein
Leiterquerschnitt:
0.5 mm²
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


