Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX102607.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB+W - 102607.99

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX102607.99 STRIP LED: 14,4W/M-24V-5M-RGB+W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088116

Artikelnummer

NOX102607.99

Herstellernummer

102607.99

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGBW

Breite:

10 mm

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Dimmer:

ja

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

167 mm

Mit Anschlussset:

nein

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Mit Endstück:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Max. Systemleistung:

72 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kleinster Biegeradius:

30 mm

Mit Schutzabdeckung:

nein

Leiterquerschnitt:

0.5 mm²

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

STRIP LED RGB+WHITE 14,4W/m SMD 5050 (60 LED/m) 24V, da dissipare obbligatoriamente tramite profili in alluminio a catalogo. PCB flessibile con biadesivo sul lato posteriore. Alimentazione elettronica o dimmerabile 24V, da ordinare a parte. IP20 CRI80.