NOVALUX S.P.A. - NOX103003.99 P-40: KIT GIUNZIONE PROFILI - 103003.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff - Stahl
Länge - 50 mm
Breite - 14.5 mm
Höhe - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833088147
Artikelnummer
NOX103003.99
Herstellernummer
103003.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder gerade
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Breite:
14.5 mm
Höhe:
1.5 mm
Accessori P-40. Kit di giunzione. Da prevedere in caso di taglio in opera del profilo e riutilizzo della parte rimanente.


