NOVALUX S.P.A. - NOX103323.01 P-30: AGGANCIO PARETE BIANCO - 103323.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089731
Artikelnummer
NOX103323.01
Herstellernummer
103323.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Breite:
9 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
22 mm
Transparent:
nein
STAFFA A PARETE (1 pz) da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.



