NOVALUX S.P.A. - NOX103323.02 P-30: AGGANCIO PARETE NERO - 103323.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Aluminium
Farbe - schwarz
Länge - 100 mm
Breite - 9 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833089748
Artikelnummer
NOX103323.02
Herstellernummer
103323.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Länge:
100 mm
Breite:
9 mm
Höhe:
22 mm
STAFFA A PARETE (1 pz) da prevedere in caso di taglio in opera del profilo per parete e riutilizzo della parte rimanente. Prevedere 2 pz per ogni tratto.


