NOVALUX S.P.A. - NOX103503.01 LUCKY MINI: LED 23W 4K BI L=1600 - 103503.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3978 lm
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8026833088741
Artikelnummer
NOX103503.01
Herstellernummer
103503.01
Hersteller
NOX
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3978 lm
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Form:
rechteckig
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Länge:
1600 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
I
Leistungsfaktor:
0.9
Breite:
38 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein




