Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX103603.01 KONE TND: LED 7W 3K 350MA 36D BIA - 103603.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088307

Artikelnummer

NOX103603.01

Herstellernummer

103603.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Wandmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

662 lm

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

50 mm

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

KONE 7W, 350mA, Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm. Downlight LED per incasso in cartongesso. Corpo e dissipatore in lega di alluminio verniciata. Molle in acciaio armonico per fissaggio su controsoffitto. Alimentatore elettronico 350mA da ordinare a parte.