Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX103701.01 PIX QDR: LED 10W 500MA 3K 36D IP54 BIA - 103701.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088338

Artikelnummer

NOX103701.01

Herstellernummer

103701.01

Hersteller

NOX

Schutzart (IP):

IP54

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar
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
945 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

EVG

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

78 mm

Lichtaustritt:

direkt

Länge:

78 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Downlight LED per incasso in cartongesso o in muratura con cassaforma. Corpo quadrato in lamiera di acciaio verniciato. Dissipatore in pressofusione di alluminio anodizzato nero. Alimentatore elettronico 500mA da ordinare a parte. Idoneo per controsoffitto di spessore da 5 a 30 mm.