NOVALUX S.P.A. - NOX104038.99 GHOST EVO: SCHERMO PER STRIP L=2000 - 104038.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schirm
Lichtverteilung - symmetrisch
Farbe - weiß
Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8026833090058
Artikelnummer
NOX104038.99
Herstellernummer
104038.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schirm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Farbe:
weiß
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
5 mm



