NOVALUX S.P.A. - NOX104041.99 GHOST EVO: ALIM. LED 600MA 10/45V - 104041.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsleistung - 27...27 W
Dimmung DALI - nein
Ausgangsstrom - 600...600 mA
Dimmung Phasenabschnitt - nein
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8026833090065
Artikelnummer
NOX104041.99
Herstellernummer
104041.99
Hersteller
NOX
Ausgangsleistung:
27...27 W
Dimmung DALI:
nein
Ausgangsstrom:
600...600 mA
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Höhe:
30 mm
Ausführung:
statisch
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
42 mm
Länge:
129.5 mm
Dimmung 0-10 V:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Dimmung mit Push-button:
nein
Dimmung RF:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Dimmung Touch and Dim:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Schutzklasse:
II
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Durchmesser:
54 mm
Dimmung Sine Wave Reduction:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


