Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX104043.02 ALETTE SAGOM. GHOST/SPYGLASS D=72 NER - 104043.02

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX104043.02 ALETTE SAGOM. GHOST/SPYGLASS D=72 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Lichtverteiler - Diffusorlinse/-optik/-panel

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088574

Artikelnummer

NOX104043.02

Herstellernummer

104043.02

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Werkstoff:

Kunststoff

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

72 mm

Raster gelocht:

nein

Reflektor gelocht:

nein

Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:

opal

SAGOMATORE ? 72 mm.