Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX104107.99 SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO - 104107.99

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX104107.99 SCHOOL: KIT MOLLE PER INCASSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - sonstige

  • Länge - 40 mm

  • Breite - 26 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833088475

Artikelnummer

NOX104107.99

Herstellernummer

104107.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

sonstige

Länge:

40 mm

Breite:

26 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

57 mm

Transparent:

nein

KIT MOLLE PER INSTALLAZIONE AD INCASSO Per versioni 600x600 e 1200x300, per installazione in battuta in cartongesso di spessore 10?20 mm.