NOVALUX S.P.A. - NOX105404.01 PROFILED TND: COPPIA TESTATE BIA - 105404.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Breite - 2 mm
Durchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833093820
Artikelnummer
NOX105404.01
Herstellernummer
105404.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Breite:
2 mm
Durchmesser:
20 mm
PROFILED TONDO: TESTATE DI CHIUSURA (2 pz.) Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.


