Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX105503.99 THE PANEL IP65: KIT ANTIC. L3000 +MORS. - 105503.99

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX105503.99 THE PANEL IP65: KIT ANTIC. L3000 +MORS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Länge - 3000 mm

  • Zubehör - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833093851

Artikelnummer

NOX105503.99

Herstellernummer

105503.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Edelstahl

Länge:

3000 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Transparent:

nein

KIT ANTICADUTA Cavo in acciaio da fissare a soffitto o strutture tramite morsetto in ottone nichelato e aggancio a vite sul pannello.