Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230 - 11801.01

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX11801.01 SLIM TND: 20W 4000K 220-240V D=230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833070739

Artikelnummer

NOX11801.01

Herstellernummer

11801.01

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2200 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Einbauhöhe/-tiefe:

28 mm

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

230 mm

Höhe/Tiefe:

28 mm

Geeignet für Lampenleistung:

20...20 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Slim 230 tondo con alimentatore elettronico incluso,installazione ad incasso in controsoffitto.Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofuso verniciato a polvere di colore bianco,schermo diffusore in policarbonato opale, molle per il fissaggio a controsoffitto (spessori fino a 15 mm) in acciaio armonico.Alimentatore elettronico 350 mA, 220-240V 50/60 Hz incluso,da collegare all'apparecchio tramite connettore rapido. Alimentatore da installare sul controsoffitto a lato del prodotto.