NOVALUX S.P.A. - NOX11812.01 SLIM QDR: 9W 3000K 220-240V L=110 - 11812.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP40
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8026833079657
Artikelnummer
NOX11812.01
Herstellernummer
11812.01
Hersteller
NOX
Schutzart (IP):
IP40
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1061 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Lampenleistung:
9...9 W
Einbaubreite:
95 mm
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
110 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
95 mm
Länge:
110 mm
Leistungsfaktor:
0
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein




