NOVALUX S.P.A. - NOX11814.01 SLIM: ADATT.PER FORO 240MM / 250MM - 11814.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter
Werkstoff - sonstige
Farbe - weiß
Zubehör - ja
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
8026833080813
Artikelnummer
NOX11814.01
Herstellernummer
11814.01
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
2 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
280 mm
Anello adattatore per faretto per installazione in foro da incasso 240-250 mm, con molle.


