NOVALUX S.P.A. - NOX12120.02 LUCKY EVO: ALIMENTAZIONE L1200 3P. NE - 12120.02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Länge - 1200 mm
Breite - 84 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833090331
Artikelnummer
NOX12120.02
Herstellernummer
12120.02
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Länge:
1200 mm
Breite:
84 mm
Höhe:
50 mm
Kit di alimentazione per sospensione 3 poli L=1200mm


