Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX13005.01 PINA: LED 12W 4000K 30D BIA - 13005.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1300 lm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833072610

Artikelnummer

NOX13005.01

Herstellernummer

13005.01

Hersteller

NOX

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1300 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

138 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Leistungsfaktor:

0

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

ja

Downlight LED UGR<19 orientabile per installazione ad incasso in controsoffitto. Cornice e corpo dissipante in lega di alluminio pressofusa verniciata bianca. Vano di protezione componenti interni in ABS bianco, lente in PMMA ottico e molle in acciaio armonico per il fissaggio a controsoffitto di spessore fino a 15 mm. Alimentazione elettronica inclusa.