Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX15206.01 PROFILED: COPPIA TESTATE PER H9 BIANCHE - 15206.01

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX15206.01 PROFILED: COPPIA TESTATE PER H9 BIANCHE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

  • Länge - 17 mm

  • Breite - 2 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833090515

Artikelnummer

NOX15206.01

Herstellernummer

15206.01

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Länge:

17 mm

Breite:

2 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

9 mm

Transparent:

nein

Testate di chiusura (2 pz.) in polimero termoplastico bianco. Da prevedere in caso di utilizzo di sezioni di profilo tagliate in opera.