NOVALUX S.P.A. - NOX16215.99 THE PANEL: KIT MOLLE INC.CART.600/1200 - 16215.99

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Werkstoff - Stahl
Länge - 25 mm
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8026833079954
Artikelnummer
NOX16215.99
Herstellernummer
16215.99
Hersteller
NOX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Stahl
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Kit molle per installazione ad incasso per versioni 600x600mm e 1200x300mm. Per installazione in cartongesso in battuta.



