Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX16223.99 THE PANEL: KIT SOSP.600/1200 CAVI 4X3MT - 16223.99

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Durchmesser - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833080899

Artikelnummer

NOX16223.99

Herstellernummer

16223.99

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Durchmesser:

12 mm

Kit sospensione. Versioni 600x600mm e 1200x300mm. Per installazione a sospensione.