Startseite

NOVALUX S.P.A. - NOX16227.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN. - 16227.96

KopierenKopieren
NOVALUX S.P.A. - NOX16227.96 THE PANEL: N.2 GIUNTI+N.2 SOSP.L3000 AN.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - Aluminium

  • Länge - 35 mm

  • Breite - 20 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833080929

Artikelnummer

NOX16227.96

Herstellernummer

16227.96

Hersteller

NOX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

Aluminium

Länge:

35 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

3000 mm

Durchmesser:

12 mm

Kit GIUNTI + SOSPENSIONI L=3000mm. Colore: ALLUMINIO ANODIZZATO.